Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ TX30

Prekės Nr.: 675496 TX30
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3867/1 TS TORX®
Torx® profilis TX30
Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675496 TX30
EAN / GTIN 4013288111111
Gamintojo numeris 05071037001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Su sukimo zona, kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Aukštos kokybės nerūdijantis plienas ypatingai tvirtas, nes grūdintas šaltuoju vakuuminiu būdu.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ TX30

Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ TX30

reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
4,37 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 846 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,09 €
nuo 10  Vienetai
0,91 €
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams Atsuktuvai TORX® varžtams
visas ilgis 25 25
Gamintojo pavadinimas 3867/1 TS TORX®
Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3 C 6,3
Torx® profilis TX30 TX30
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu Įrankis su antgaliu

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį