Antgalių rinkinys nerūdijančiajam plienui ir „Stainless“ 30 vnt.

Prekės Nr.: 675796
reikia užklausti
Yra sandėlyje
43 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Bit-Check 30 Stainless 1
Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; 6-briaunis atsuktuvas
Dalių skaičius 30
Antgalio ilgis 25 mm
Spalvinis žymėjimas taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675796
EAN / GTIN 4013288115126
Gamintojo numeris 05071109001

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 jungiamasis kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675490 1 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675492 2 vnt. dyd. 1/25; 3 vnt. dyd. 2/25; 1 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675494 po 1 vnt. dyd. 2,5; 3; 4; 5; 5,5
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Nr. 675496 2 vnt. dyd. TX10; 2 vnt. dyd. TX15; 3 vnt. dyd. TX20; 3 vnt. dyd. TX25; 2 vnt. dyd. TX30; 1 vnt. dyd. TX40
Movos kotas „Rapidaptor Stainless“: 1 vnt. Nr. 675020 dyd. 6,3S

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį