Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ 1/25 mm

Prekės Nr.: 675490 1/25
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Aukštos kokybės plienas, INOX

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3851/1 TS PH
Norma DIN ISO 1173
Medžiaga Aukštos kokybės plienas, INOX
Kryžminių įpjovų dydis 1
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675490 1/25
EAN / GTIN 4013288110985
Gamintojo numeris 05071010001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Su sukimo zona, kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Aukštos kokybės nerūdijantis plienas ypatingai tvirtas, nes grūdintas šaltuoju vakuuminiu būdu.

Paskirtis:

Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Aukštos kokybės nerūdijantysis plienas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ 1/25 mm

Antgalis Phillips varžtams, 1/4 colio C 6,3 Nerūdijantysis plienas „Stainless“ 1/25 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
3,69 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
898 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
1,06 €
nuo 10  Vienetai
0,88 €
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
visas ilgis 25 25
Gamintojo pavadinimas 3851/1 TS PH
Kryžminių įpjovų dydis 1 1
Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3 C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu Įrankis su antgaliu

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį