TRI-WING® antgalis, 1/4 colio C 6,3 2

Prekės Nr.: 675370 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    6,42 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    5,35 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

TRI-WING® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 875/1 TRI-WING® 25 mm
Tri-Wing® profilis 2
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis TRI-WING atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675370 2
EAN / GTIN 4013288033499
Gamintojo numeris 05066762001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Standartinis modelis, plastiškai kietas.

Paskirtis:

Visiems buityje, elektros tinkluose ir oro pramonėje naudojamiems TRI-WING® sistemos varžtams.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį