Antgalių rinkinys 61 vnt. M

Prekės Nr.: 675900 M
reikia užklausti
Yra sandėlyje
144 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams; Atsuktuvas TORX® varžtams su kiauryme; 6-briaunis atsuktuvas; TriWing atsuktuvas
Dalių skaičius 61
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675900 M
EAN / GTIN 4013288102058
Gamintojo numeris 05259810001

Aprašymas

Turinys:

Antgaliai C 6,3 (1/4 colio) įvairių dydžių; 1 greitaveikės movos kotas.

Turinys:

Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Phillips varžtams: Nr. 675200 3 vnt. dyd. 1/25; 6 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, Pozidriv varžtams: Nr. 675320 3 vnt. dyd. 1/25; 6 vnt. dyd. 2/25; 2 vnt. dyd. 3/25
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: Nr. 675240 po 1 vnt. dyd. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui (su rutuline galvute): Nr. 675270 po 1 vnt. dyd. 2,5; 3, 4; 5; 6
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams: Po 1 vnt. dyd. TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: Nr. 675350 po 1 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, varžtams su įpjova: Po 1 vnt. dyd. 0,5×4,0; 0,6×4,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Antgaliai, ilgis 25 mm, C 6,3, TRI-WING® varžtams: Nr. 675370 po 1 vnt. dyd. 2; 3; 4; 5
Greitojo jungimo laikiklis: 1 vnt.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį