Antgalis Torx® varžtams 1/4 colio C 6,3 su tvirtinimo kiauryme TX40

Prekės Nr.: 675350 TX40

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,11 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    2,59 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
179 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 867/1 Z TORX® BO
Torx® profilis TX40
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams su kiauryme
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675350 TX40
EAN / GTIN 4013288015914
Gamintojo numeris 05066530001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Standartinis modelis, plastiškai kietas.
Smailė su skyle apsauginiams varžtams.

Paskirtis:

Varžtams su Torx® profiliu.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį