Antgalis varžtams su įpjova, 1/4 colio C 6,3 6,5 mm

Prekės Nr.: 675250 6,5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    0,94 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    0,78 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 800/1 Z
Ašmenų plotis 6,5 mm
Ašmenų / briaunos storis 1,2 mm
visas ilgis 25 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675250 6,5
EAN / GTIN 4013288010964
Gamintojo numeris 05072061001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.
Standartinis modelis, plastiškai kietas.

Paskirtis:

Varžtams su įpjovomis DIN 3127 arba DIN ISO 2351-1.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį