{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Dalių skaičius | 48 | |
Pavaros keturbriaunis | 1/4 in; 3/8 in | |
6-briaunių galvučių dydžių ribos | 4-22 mm | |
6-briaunių veržliarakčių dydžių ribos | 3-8 mm | |
Pakuotė | ABS plastiko dėžė | |
Ilgis | 413 mm | |
Plotis | 230 mm | |
Aukštis | 57 mm | |
Perdavos profilis | 6-briaunės galvutės; Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Plokščias atsuktuvas; 6-briaunis atsuktuvas | |
su QuickRelease | ne | |
Produkto rūšis | Užmaunamas raktas |
Produkto numeris | 630006 | |
EAN / GTIN | 4018754260539 | |
Gamintojo numeris | 91222606 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Užmaunamų raktų rinkinys, 1/4; 3/8 colio keturbriaunis 48 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
563,43 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 021 vnt. yra sandėlyje
13 312,00 CZK
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Unášecí profil | 6-briaunės galvutės ;Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams ;Pozidriv atsuktuvas ;Plokščias atsuktuvas ;6-briaunis atsuktuvas | 6hranný nástrčný klíč Surfacedrive ;6-hranný šroubovák ;Šroubovák pro šrouby Phillips ;Šroubovák Pozidriv ;Plochý šroubovák ;Šroubovák pro šrouby TORX® ;1000-hranný šroubovák |
Upínací 4hran | 1/4 ;3/8 | 1/2 ;1/4 |
Šířka | 230 | 294 |
Délka | 413 | 510 |
Rozsah velikosti 6hranných otevřených klíčů | 3-8 | 6-14 |
Obal | ABS plastiko dėžė | ABS plastový box |
Druh produktu | Užmaunamas raktas | Nástrčný klíč |