1/4 colio antgalis Torx® varžtams C 6,3, su sukimo zona TX5

Prekės Nr.: 675155 TX5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,09 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    0,91 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
973 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Torx® profilis TX5
    visas ilgis 25 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 675155 TX5
    EAN / GTIN 4062406118990
    Gamintojo numeris 675155 TX5

    Aprašymas

    Modelis:

    Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
    Su sukimo zona, plastiškai kietas. Sukimo zona kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Taip tausojamas varžtų profilis ir užtikrinamas ilgesnis tarnavimas (išskyrus dyd. TX40).

    Paskirtis:

    Varžtams su Torx® profiliu.

    Standartas:

    DIN ISO 1173.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį