1/4 colio antgalis Phillips varžtams C 6,3, su sukimo zona 1/25 mm

Prekės Nr.: 675105 1/25

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    1,06 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    0,88 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
960 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis / visas ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma DIN ISO 1173
    Kryžminių įpjovų dydis 1
    visas ilgis 25 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
    Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
    Spalvinis žymėjimas taip
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 675105 1/25
    EAN / GTIN 4062406118075
    Gamintojo numeris 675105 1/25

    Aprašymas

    Modelis:

    Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
    Su sukimo zona, plastiškai kietas. Sukimo zona kompensuoja apkrovos šuolius sukant. Taip tausojamas varžtų profilis ir užtikrinamas ilgesnis tarnavimas (išskyrus dyd. TX40).

    Paskirtis:

    Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis DIN 3128 arba DIN ISO 2351-2.

    Standartas:

    DIN ISO 1173.

    Apdirbama medžiaga:

    Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį