{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 897/4 R | |
Šešiabriaunis kotas | 6,3 mm | |
visas ilgis | 75 mm | |
Šešiabriaunė vidinė pavara | D 6,3 (1/4 colio) | |
Pavara iš prietaiso pusės | E 6,3 (1/4 colio) | |
tinka staklėms | taip | |
Produkto rūšis | Antgalių laikiklis |
Produkto numeris | 675030 6,3 | |
EAN / GTIN | 4013288095633 | |
Gamintojo numeris | 05053923001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Laikiklis su magnetu / greitaveike mova BiTorsion, Šešiabriaunis kotas: 6,3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
207 vnt. yra sandėlyje
23,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
427 vnt. yra sandėlyje
17,15 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
981 vnt. yra sandėlyje
8,05 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Pavara iš prietaiso pusės | E 6,3 (1/4 colio) | E 6,3 (1/4 colio) | E 6,3 (1/4 colio) |
visas ilgis | 75 mm | 50 mm | 60 mm |
Gamintojo pavadinimas | 897/4 R | ||
tinka staklėms | taip | taip | taip |
Šešiabriaunis kotas | 6,3 mm | 6,3 mm | |
Šešiabriaunė vidinė pavara | D 6,3 (1/4 colio) | D 6,3 (1/4 colio) | D 6,3 (1/4 colio) |
Produkto rūšis | Antgalių laikiklis | Antgalių laikiklis | Antgalių laikiklis |