Laikiklis su magnetu / greitaveike mova, Šešiabriaunis kotas: 6,3

Prekės Nr.: 675055 6,3
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 133 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis kotas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

visas ilgis 60 mm
Šešiabriaunė vidinė pavara D 6,3 (1/4 colio)
Pavara iš prietaiso pusės E 6,3 (1/4 colio)
tinka staklėms taip
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675055 6,3
EAN / GTIN 4067263499565
Gamintojo numeris 675055 6,3
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Iš dviejų dalių, t. y. kotas ir Bits antgalis yra atskiri. Todėl susidėvėjus tereikia pakeisti tik Bit antgalį.
Laikikliai su automatine greitaveike mova ir magnetu C 6,3 ir E 6,3 antgaliams (magnetas laiko varžtą).
  • Laikikliai C 6,3 ir E 6,3 antgaliams.
  • Įvorė užsifiksuoja atviroje padėtyje. Įstačius antgalį, ji užsifiksuoja automatiškai.
  • Net ir mažiausius antgalius galima be problemų išimti, nes įvorė antgalį atkelia nuo magneto − greitas antgalių keitimas tik viena ranka.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį