Laikiklis su magnetu / greitaveike mova, Šešiabriaunis kotas: 6,3S

Prekės Nr.: 675020 6,3S
reikia užklausti
Yra sandėlyje
113 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis kotas Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Nerūdijantis plienas, INOX

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3888/4/1 K
Šešiabriaunis kotas 6,3 mm
Medžiaga Nerūdijantis plienas, INOX
visas ilgis 50 mm
Šešiabriaunė vidinė pavara D 6,3 (1/4 colio)
Pavara iš prietaiso pusės E 6,3 (1/4 colio)
tinka staklėms taip
Produkto rūšis Antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675020 6,3S
EAN / GTIN 4013288111487
Gamintojo numeris 05071100001

Aprašymas

Modelis:

Iš dviejų dalių, t. y. kotas ir antgalis yra atskiri. Todėl susidėvėjus tereikia pakeisti tik antgalį.
Rapidaptor movos kotas su automatine greitaveike mova ir magnetu C 6,3 ir E 6,3 antgaliams (magnetas laiko varžtą).
Iš nerūdijančio aukštos kokybės plieno „Stainless”, be magneto.
  • Laikikliai C 6,3 ir E 6,3 antgaliams.
  • Įvorė užsifiksuoja atviroje padėtyje. Įstačius antgalį, ji užsifiksuoja automatiškai.
  • Net ir mažiausius antgalius galima be problemų išimti, nes įvorė antgalį atkelia nuo magneto
    − greitas antgalių keitimas tik viena ranka.

Pastaba:

Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti (Nr. 675035 dyd. 6.3F).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį