Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 TX15

Prekės Nr.: 674248 TX15

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    3,60 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    3,00 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 800 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas PrecisionBits
    Torx® profilis TX15
    visas ilgis 50 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvai TORX® varžtams
    Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
    Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 674248 TX15
    EAN / GTIN 7610733221325
    Gamintojo numeris E6.400/15

    Aprašymas

    Modelis:

    Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.

    Paskirtis:

    Varžtams su Torx® profiliu.

    Standartas:

    DIN ISO 1173

    Apdirbama medžiaga:

    Specialusis itin tvirtas plienas, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį