Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3 Hex-Plus profilis su kiauryme, Šešiabriaunis: 5mm

Prekės Nr.: 674244 5

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,42 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    12,85 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
153 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 840/4 Z Hex-Plus BO
Šešiabriaunis 5 mm
visas ilgis 89 mm
Perdavos profilis 6-briauniai atsuktuvai su kiauryme
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674244 5
EAN / GTIN 4013288094339
Gamintojo numeris 05059644001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
Šešiabriaunis profilis su skyle varžtams su vidiniu šešiabriauniu su apsauginiu kaiščiu.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį