Antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio E 6,3 Hex-Plus profilis su kiauryme 2 mm

Prekės Nr.: 674244 2

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    15,42 € / vnt.
  • Nuo5vnt.
    12,85 € / vnt.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
254 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 840/4 Z Hex-Plus BO
Šešiabriaunis 2 mm
visas ilgis 89 mm
Perdavos profilis 6-briauniai atsuktuvai su kiauryme
Antgalio šešiabriaunis kotas E 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674244 2
EAN / GTIN 4013288094292
Gamintojo numeris 05059640001

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000675050.
Šešiabriaunis profilis su skyle varžtams su vidiniu šešiabriauniu su apsauginiu kaiščiu.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

Standartas:

DIN ISO 1173

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį