TY® antgalių rinkinys, 8 dalių 1/4 colio C 6,3 29 mm 8

Prekės Nr.: 674163 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dalių skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams; Pozidriv atsuktuvas; Atsuktuvai TORX® varžtams
Dalių skaičius 8
Antgalio ilgis 29 mm
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674163 8
EAN / GTIN 4010995421373
Gamintojo numeris 42137

Aprašymas

Modelis:

29 mm ilgio TY® antgalių sukimo zona yra 4 mm ilgesnė negu 25 mm antgalių, todėl jų eksploatavimo trukmė ilgesnė. Idealiai tinka galingiems gręžtuvams ir smūginiams suktuvams. Iš plastikinio laikiklio BitBuddy® galima patogiai viena ranka antgalius įstatyti tiesiai į suktuvą.

Privalumai:

Spalvotus antgalius paprasta surasti dėl viršutinio spalvoto paviršiaus, nes tamsoje juos apšvietus UV šviesa jie nesunkiai pastebimi.

Turinys:

antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 1 vnt. PH2
antgaliai, C 6,3, Pozidriv varžtams: po 1 vnt. dyd. PZ1; PZ2; PZ3
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams: po 1 vnt. dyd. TX15; TX20; TX25
jungiamasis kotas: 1 vnt.

Pastaba:

Tinkamus UV kišeninius prožektorius LED / UV rasite Nr. 081518 UV-LED.