Kišeninis prožektorius LED ir UV su baterija UV-LED

Prekės Nr.: 081518 UV-LED
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 497 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • IP apsaugos klasė: IP 54

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP 54
Šviesos srautas 450 lm
Šviesos srautas, 2 lygis 300 lm
Šviesos srautas, 3 lygis 120 lm
Švietimo trukmė 2 h - 8 h
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
UV spinduliuotės bangų ilgis 395 nm
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 2,6 Ah
Bendras ilgis 158 mm
Galvos ⌀ 29 mm
Produkto rūšis Kišeninis prožektorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 081518 UV-LED
EAN / GTIN 4045197967251
Gamintojo numeris 081518 UV-LED

Aprašymas

Modelis:

Įkraunamas LED kišeninis prožektorius iš anoduoto aliuminio su akumuliatoriumi, 3 šviesumo lygių LED šviesa, perjungiama į UV šviesą, 90° pasukama galva ir magnetinis padas. Naujausia LED technologija su puikiu apšvietimo našumu.
  • Mygtukas su guminiu apvalkalu.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.

Tiekiama:

Su USB C įkrovimo laidu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį