Impaktor antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Rinkinys su 10 antgalių, Šešiabriaunis: 4mm

Prekės Nr.: 674116 4
Rinkinio kaina 10 vnt. (4,62 € / 1 vnt.)
Individual prices for business customers after login.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas
Dalių skaičius 10
Antgalio ilgis 25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Spalvinis žymėjimas taip
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 674116 4
EAN / GTIN 4013288223852
Gamintojo numeris 05057604001

Aprašymas

Modelis:

Rinktinės kokybės plienas, ypatinga grūdinimo technologija ir gamybos metodas bei speciali geometrija užtikrina puikius darbo su IMPACT suktuvais rezultatus. Dėl deimantinės dangos (žymiai sumažinančios Cam-Out jėgas) ir sukimo zonos antgalių patvarumas padidėja iki 5 kartų, lyginant su standartiniais.

Paskirtis:

Smūginiai suktuvai, veikdami sukimo-kalimo principu, sukuria daug jėgos piko momentų, kurių „normalūs antgaliai“ ilgą laiką neatlaiko. IMPAKTOR antgaliai yra specialiai sukurti smūginiams suktuvams ir, priklausomai nuo pasirinktos suktuvo galios, yra daug kartų patvaresni už standartinius antgalius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Impaktor antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Rinkinys su 10 antgalių, Šešiabriaunis: 4mm

Impaktor antgalis šešiabriauniams varžtams 1/4 colio C 6,3 Rinkinys su 10 antgalių, Šešiabriaunis: 4mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje
46,20 €
(4,62 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
319 vnt. yra sandėlyje
9,75 €
(0,33 € / 1 vnt.)
Perdavos profilis 6-briaunis užmaunamas raktas 6-briaunis atsuktuvas
Dalių skaičius 10 30
Antgalio ilgis 25 mm 25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3 C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu Įrankis su antgaliu

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį