Antgalis varžtams su vidiniu šešiabriauniu 1/4 colio C 6,3 Rinkinys su 30 antgalių 4 mm

Prekės Nr.: 675547 4
Rinkinio kaina 30 vnt. (0,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
328 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Šešiabriaunis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Perdavos profilis 6-briaunis atsuktuvas
Dalių skaičius 30
Antgalio ilgis 25 mm
Antgalio šešiabriaunis kotas C 6,3
Produkto rūšis Įrankis su antgaliu

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 675547 4
EAN / GTIN 4067263237815
Gamintojo numeris 675547 4

Aprašymas

Modelis:

Dedami į rankinius laikiklius arba elektrinius / pneumatinius suktuvus su atitinkamu 6-briauniu tvirtinimo lizdu arba ant jungiamojo koto Nr. 675000 - 675050.

Paskirtis:

Vidiniams šešiabriauniams varžtams DIN 7426.

Standartas:

DIN ISO 1173.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio specialusis lydinys, plastiškai kietas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį