Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams su smūginiu dangteliu 2

Prekės Nr.: 668300 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
298 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 917 SPH
    Kryžminių įpjovų dydis 2
    Varžtų ⌀ 3,1 − 5,2 mm
    Geležtės ilgis 100 mm
    visas ilgis 205 mm
    Šešiabriaunis pagalbinis raktas 10 mm
    Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
    Smūginis dangtelis taip
    Produkto rūšis Atsuktuvai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 668300 2
    EAN / GTIN 4013288191199
    Gamintojo numeris 05017010001

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis (išskyrus dyd. 4) ir smūginiu dangteliu. 6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno, iki rankenos galo ištisinė, 6-briaunis priedas pagalbiniam raktui. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.

    Paskirtis:

    Atsuktuvas Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis pagal DIN 7962, lapas 1 (taip pat Phillips Recess)

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį