Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams su smūginiu dangteliu, Kryžminių įpjovų dydis: 1

Prekės Nr.: 668300 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
264 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 917 SPH
Kryžminių įpjovų dydis 1
Varžtų ⌀ 2,1 − 3 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 178 mm
Šešiabriaunis pagalbinis raktas 8 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas, skirtas Phillips varžtams
Smūginis dangtelis taip
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668300 1
EAN / GTIN 4013288191182
Gamintojo numeris 05017005003

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis (išskyrus dyd. 4) ir smūginiu dangteliu. 6-briaunė geležtė iš smūgiams atsparaus specialiojo plieno, iki rankenos galo ištisinė, 6-briaunis priedas pagalbiniam raktui. Paviršius matinis, chromuotas, galai juodi.

Paskirtis:

Atsuktuvas Phillips varžtams su kryžminėmis įpjovomis pagal DIN 7962, lapas 1 (taip pat Phillips Recess)

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį