Atsuktuvas su plastikine rankena Pozidriv varžtams 3

Prekės Nr.: 668200 3
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Kryžminių įpjovų dydis 3
Varžtų ⌀ 5,3−7,2 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 270 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668200 3
EAN / GTIN 7610733086702
Gamintojo numeris 192.3-150

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Paskirtis:

Pozidriv atsuktuvai varžtams su Pozidriv ir Supadriv kryžminėmis įpjovomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį