Atsuktuvas su plastikine rankena Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Prekės Nr.: 668200 0
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kryžminių įpjovų dydis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Kryžminių įpjovų dydis 0
Varžtų ⌀ iki 2 mm
Geležtės ilgis 60 mm
visas ilgis 150 mm
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 668200 0
EAN / GTIN 7610733086672
Gamintojo numeris 192.0-60

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Paskirtis:

Pozidriv atsuktuvai varžtams su Pozidriv ir Supadriv kryžminėmis įpjovomis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atsuktuvas su plastikine rankena Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

Atsuktuvas su plastikine rankena Pozidriv varžtams, Kryžminių įpjovų dydis: 0

reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje
5,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
291 vnt. yra sandėlyje
3,57 €
Perdavos profilis Pozidriv atsuktuvas Pozidriv atsuktuvas
Varžtų ⌀ iki 2 mm iki 2 mm
visas ilgis 150 mm 147 mm
Geležtės ilgis 60 mm 60 mm
Kryžminių įpjovų dydis 0 0
Produkto rūšis Atsuktuvai Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį