Atsuktuvas ilga geležte ir ergonomiška rankena varžtams su įpjova 3X150 mm

Prekės Nr.: 663750 3X150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b × geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 335
Ašmenų plotis b 3 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,5 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 231 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 663750 3X150
EAN / GTIN 4013288107985
Gamintojo numeris 05008008001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matiškai chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį