Atsuktuvas ilga geležte ir ergonomiška rankena varžtams su įpjova 4X200 mm

Prekės Nr.: 663750 4X200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b × geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 335
Ašmenų plotis b 4 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,8 mm
Geležtės ilgis 200 mm
visas ilgis 298 mm
Geležtės viršūnė Lasertip
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 663750 4X200
EAN / GTIN 4013288003317
Gamintojo numeris 05110006001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena iš smūgiams atsparaus plastiko su integruotomis minkštomis zonomis palengvina sukimo momento perdavimą ir taip tausoja plaštaką ir ranką.
Geležtė iš legiruotojo specialiojo plieno. Paviršius matiškai chromuotas, galai juodi arba Lasertip galai chemiškai dengti nikeliu.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį