Atsuktuvas ilga geležte varžtams su įpjova 5,5X200 mm

Prekės Nr.: 663700 5,5X200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b × geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Ašmenų plotis b 5,5 mm
Geležtės apibūdinimas 3
Ašmenų / briaunos storis a 0,8 mm
Geležtės ilgis 200 mm
visas ilgis 300 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 663700 5,5X200
EAN / GTIN 7610733086078
Gamintojo numeris 140.3-200

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį