Atsuktuvas ilga geležte varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b × geležtės ilgis: 4X150mm

Prekės Nr.: 663700 4X150
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b × geležtės ilgis (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Ašmenų plotis b 4 mm
Geležtės apibūdinimas 2
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm
Geležtės ilgis 150 mm
visas ilgis 245 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 663700 4X150
EAN / GTIN 7610733086054
Gamintojo numeris 140.2-150

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.

Apdirbama medžiaga:

Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį