Maden atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova 6 mm

Prekės Nr.: 662700 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
42 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Ašmenų plotis b 6 mm
Geležtės apibūdinimas 4
Ašmenų / briaunos storis a 1,2 mm
Geležtės ilgis 130 mm
visas ilgis 235 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 662700 6
EAN / GTIN 7610733085880
Gamintojo numeris 106.4-130

Aprašymas

Modelis:

Classic rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Su storesne geležte smeigėms su įpjova. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juoda.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį