{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Classic | |
Ašmenų plotis b | 3 mm | |
Geležtės apibūdinimas | 1 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,6 mm | |
Geležtės ilgis | 100 mm | |
visas ilgis | 190 mm | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 662700 3 | |
EAN / GTIN | 7610733085859 | |
Gamintojo numeris | 106.1-100 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Maden atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova, Ašmenų plotis b: 3mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
451 vnt. yra sandėlyje
5,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
976 vnt. yra sandėlyje
3,32 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 190 mm | 187 mm |
Geležtės ilgis | 100 mm | 100 mm |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Ašmenų plotis b | 3 mm | 3 mm |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,6 mm | 0,5 mm |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |