Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova 3,5 mm

Prekės Nr.: 662000 3,5
reikia užklausti
Yra sandėlyje
729 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Ašmenų plotis b 3,5 mm
Geležtės apibūdinimas 1
Ašmenų / briaunos storis a 0,5 mm
Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 180 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 662000 3,5
EAN / GTIN 7610733085743
Gamintojo numeris 100.1-90

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.
„Classic“ rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Standartas:

Panašu į DIN 5265 A formą.

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį