Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova 10 mm

Prekės Nr.: 662000 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ašmenų plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Classic
Ašmenų plotis b 10 mm
Geležtės apibūdinimas 6
Ašmenų / briaunos storis a 1,6 mm
Geležtės ilgis 180 mm
visas ilgis 300 mm
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Produkto rūšis Atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 662000 10
EAN / GTIN 7610733085798
Gamintojo numeris 100.6-180

Aprašymas

Modelis:

Kaltinė geležtė, briauna tiksliai pritaikyta standartinėms varžtų įpjovoms.
„Classic“ rankena iš skaidraus, smūgiams atsparaus plastiko (be kadmio). Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, didžiausio galimo kietumo ir ypatingo tąsumo. Su plokščiai paraleliai sužemintais ašmenimis. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, pjovimo briauna juodi.

Standartas:

Panašu į DIN 5265 A formą.

Pastaba:

Ilgiausia standartinių atsuktuvų eksploatavimo trukmė garantuojama, kai atsuktuvai naudojami juos tiksliai pritaikant prie standartinių varžtų įpjovų (žr. dalį su lentelėmis). Varžtų įpjovos nepažeidžiamos parenkant tinkamo dydžio atsuktuvą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova  10 mm

Standartinių atsuktuvų rinkinys su plastikinėmis rankenomis varžtams su įpjova 10 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje
11,90 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
400 vnt. yra sandėlyje
12,90 €
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas Plokščias atsuktuvas
visas ilgis 300 mm 300 mm
Geležtės ilgis 180 mm 180 mm
Ašmenų plotis b 10 mm 10 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1,6 mm 1,6 mm
Serija Classic
Produkto rūšis Atsuktuvas Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį