Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova ESD 4 mm

Prekės Nr.: 660050 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje
  • elektrostatinė savybė: EGB/ESD
  • Medžiaga: PB Swiss Tools specialusis lydinys

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija SwissGrip ESD
Ašmenų plotis b 4 mm
elektrostatinė savybė EGB/ESD
Geležtės apibūdinimas 2
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm
Geležtės ilgis 100 mm
visas ilgis 195 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Koto modelis apvalūs
Smūginis dangtelis ne
Medžiaga PB Swiss Tools specialusis lydinys
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Aktyvavimo šešiabriaunis ne
ištisinė geležtė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660050 4
EAN / GTIN 7610733256099
Gamintojo numeris 8100.2-100 ESD

Aprašymas

Modelis:

SwissGrip ergonomiška rankena su maloniu laikyti ir patogiu elastomero sluoksniu ir šerdimi iš standaus, smūgiams atsparaus polipropileno. Neslysta sukant net ir šlapiomis ar tepaluotomis rankomis. Geležtė iš PB Swiss Tools specialaus lydinio, kieta ir plastiška. Paviršius nikeliuotas ir chromuotas. Viršūnė juoda. Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.
Įrankio rankena iš antistatinio plastiko, tinka ESD.

Privalumai:

  • Lygiagrečios pjovimo briaunos su paviršiumi vietoj linijos kontakto, kad būtų užtikrintas didesnis sukimo momentas.
  • Jokio išstūmimo efekto.
  • Pjovimo briaunos puikiai tinka standartiniams ir nestandartiniams varžtams.
  • Lygus, užapvalintas rankenos galas padeda išvengti trinties suėmus.
  • Apvali, ergonomiška forma ir malonus liesti paviršius užtikrina mažiau varginantį darbą ir didesnius sukimo momentai.
  • Užlenktas kraštas.
  • Pažymėtas pavaros simboliu ir dydžiu.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.