{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | SwissGrip ESD | |
Ašmenų plotis b | 2,5 mm | |
elektrostatinė savybė | EGB/ESD | |
Geležtės apibūdinimas | 0 | |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,4 mm | |
Geležtės ilgis | 80 mm | |
visas ilgis | 160 mm | |
Geležtės viršūnė | juoda | |
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | |
Koto modelis | apvalūs | |
Smūginis dangtelis | ne | |
Medžiaga | PB Swiss Tools specialusis lydinys | |
Paviršius | nikeliuotas ir chromuotas | |
Aktyvavimo šešiabriaunis | ne | |
ištisinė geležtė | ne | |
Produkto rūšis | Atsuktuvai |
Produkto numeris | 660050 2,5 | |
EAN / GTIN | 7610733256075 | |
Gamintojo numeris | 8100.0-80 ESD |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Atsuktuvas su 2K-SwissGrip rankena varžtams su įpjova ESD 2,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
163 vnt. yra sandėlyje
6,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
4,04 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Perdavos profilis | Plokščias atsuktuvas | Plokščias atsuktuvas |
visas ilgis | 160 | 162 |
Geležtės apibūdinimas | 0 | |
Geležtės ilgis | 80 | 80 |
Ašmenų plotis b | 2,5 | 2,5 |
Ašmenų / briaunos storis a | 0,4 | 0,4 |
Produkto rūšis | Atsuktuvai | Atsuktuvai |