Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 5,5mm

Prekės Nr.: 660032 5,5
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 5,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1 mm
Geležtės ilgis 120 mm
visas ilgis 220 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Koto modelis apvalūs
Smūginis dangtelis ne
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Aktyvavimo šešiabriaunis ne
ištisinė geležtė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660032 5,5
EAN / GTIN 4067263013464
Gamintojo numeris 660032 5,5

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 5,5mm

Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 5,5mm

reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
5,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 657 vnt. yra sandėlyje
4,73 €
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas Plokščias atsuktuvas
visas ilgis 220 mm 200 mm
Geležtės ilgis 120 mm 100 mm
Ašmenų plotis b 5,5 mm 5,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 1 mm 1 mm
Produkto rūšis Atsuktuvai Atsuktuvai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį