Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 3,5mm

Prekės Nr.: 660032 3,5
Individual prices for business customers after login.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 825 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 3,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm
Geležtės ilgis 90 mm
visas ilgis 180 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Koto modelis apvalūs
Smūginis dangtelis ne
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Aktyvavimo šešiabriaunis ne
ištisinė geležtė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660032 3,5
EAN / GTIN 4067263013440
Gamintojo numeris 660032 3,5

Aprašymas

Uitvoering:

Ergonomisch gevormd krachthandvat met anti-slip haptopreen-oppervlak en een slagvaste kunststof kern. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Steel van chroom-vanadiumstaal. Vanaf gr. 8 met 6-kant-aanzet voor sleutel.

Toepassing:

Voor reparatie- en montagewerkzaamheden, voor het losdraaien van vastzittende schroeven etc.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 3,5mm

Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova, Pjovimo briaunos plotis b: 3,5mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 825 vnt. yra sandėlyje
4,47 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 862 vnt. yra sandėlyje
€ 3,14
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas Sleufschroevendraaier
visas ilgis 180 mm 187 mm
Geležtės ilgis 90 mm 100 mm
Ašmenų plotis b 3,5 mm 3,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,6 mm 0,6 mm
Produkto rūšis Atsuktuvai Schroevendraaier

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį