Atsuktuvas su 2K-Haptoprene rankena varžtams su įpjova 2,5 mm

Prekės Nr.: 660032 2,5
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunos plotis b (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Rinkinys už geresnę kainą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ašmenų plotis b 2,5 mm
Ašmenų / briaunos storis a 0,4 mm
Geležtės ilgis 80 mm
visas ilgis 162 mm
Geležtės viršūnė juoda
Perdavos profilis Plokščias atsuktuvas
Koto modelis apvalūs
Smūginis dangtelis ne
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Rankenos medžiaga 2K-Haptoprene
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas
Aktyvavimo šešiabriaunis ne
ištisinė geležtė ne
Produkto rūšis Atsuktuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 660032 2,5
EAN / GTIN 4067263013433
Gamintojo numeris 660032 2,5

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiškos formos rankena su patogiu laikyti Haptoprene paviršiumi ir šerdimi iš smūgiams atsparaus plastiko. Dėl ypatingos paviršiaus struktūros ir su šlapiomis arba tepaluotomis rankomis galima perduoti aukštus sūkio momentus. Geležtė iš chromo vanadžio plieno. Nuo 8 dydžio su 6-briauniu antgaliu pagalbiniam raktui.

Paskirtis:

Remonto ir montavimo darbams, įstrigusiems varžtams atlaisvinti ir t. t.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį