{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 300 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 157 mm | |
Sūkių momento ribos | 40 cNm - 300 cNm | |
Sūkių momento ribos | 0,4 Nm - 3 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 1 cNm | |
⌀ | 34 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 214 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659949 300 | |
EAN / GTIN | 4580125347564 | |
Gamintojo numeris | N30 LTDK |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Dinamometrinis atsuktuvas su skale 300 cNm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
141 vnt. yra sandėlyje
235,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
77 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | cNm ;Nm |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Duomenys protokoluojami | ne | ne |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 | ±6 |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | Terkšlės galvutė 1/4 colio |