{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 30 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 107 mm | |
Sūkių momento ribos | 2 cNm - 30 cNm | |
Sūkių momento ribos | 0,02 Nm - 0,3 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 0,2 cNm | |
⌀ | 16 mm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 60 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659949 30 | |
EAN / GTIN | 4580125347717 | |
Gamintojo numeris | N3 LTDK-H |