{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 7400 pre-set, pistol handle | |
maksimalus sukimo momentas | 600 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
nustatytas sukimo momentas | 3 Nm | |
Sūkių momento ribos | 300 cNm - 600 cNm | |
Sūkių momento ribos | 3 Nm - 6 Nm | |
1 sūkis (360°) atitinka | 50 cNm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 266 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659934 600 | |
EAN / GTIN | 4013288102935 | |
Gamintojo numeris | 05074717001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 600cNm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
97,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
201 vnt. yra sandėlyje
128,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | cNm; Nm |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | Dešininis ir kairinis priveržimas |
Sūkių momento ribos | 300 cNm - 600 cNm | 120 cNm - 600 cNm |
Bendras ilgis L | 150 mm | 153 mm |
Matavimo prietaisai | mechaninis | mechaninis |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | Terkšlės galvutė 1/4 colio |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | mechaninė slydimo mova |