{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 7400 pre-set, 105 mm | |
maksimalus sukimo momentas | 300 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 155 mm | |
nustatytas sukimo momentas | 1,2 Nm | |
Sūkių momento ribos | 120 cNm - 300 cNm | |
Sūkių momento ribos | 1,2 Nm - 3 Nm | |
1 sūkis (360°) atitinka | 20 cNm | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | be nustatymo skalės (reikia patikros prietaiso) | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | pirminis sureguliavimas | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 180 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659934 300 | |
EAN / GTIN | 4013288102928 | |
Gamintojo numeris | 05074716001 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dinamometrinis atsuktuvas be skalės, Maksimalus sukimo momentas: 300cNm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje
66,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
110 vnt. yra sandėlyje
113,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | akustinis; jutiklinis |
Sūkių momento ribos | 120 cNm - 300 cNm | 60 cNm - 300 cNm |
Svoris | 180 g | 300 g |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | Sukimo momentas |
Norma | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Feedback | ryškus | ryškus |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas | Dinamometrinis atsuktuvas |