{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 7400 Pistole | |
maksimalus sukimo momentas | 880 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±6 % | |
Antgalių laikiklis | D 6,3; F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 150 mm | |
Sūkių momento ribos | 400 cNm - 880 cNm | |
Sūkių momento ribos | 4 Nm - 8,8 Nm | |
Skalės padalijimas, 1 padala = | 40 cNm | |
Indikatorius | analoginis | |
Suveikimo signalas | akustinis; jutiklinis | |
Atlaisvinimo principas | greitas mechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | mechaninis | |
Duomenys protokoluojami | ne | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | su nustatymo skale | |
Feedback | ryškus | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Svoris | 278 g | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659933 880 | |
EAN / GTIN | 4013288119308 | |
Gamintojo numeris | 05074705001 |