Dinamometrinis atsuktuvas su skale 34 cNm

Prekės Nr.: 659933 34
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Yra sandėlyje
55 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Antgalių laikiklis: D 6,3; F 6,3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 7400
maksimalus sukimo momentas 34 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
Antgalių laikiklis D 6,3; F 6,3
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 142 mm
Sūkių momento ribos 10 cNm - 34 cNm
Sūkių momento ribos 0,1 Nm - 0,34 Nm
Skalės padalijimas, 1 padala = 1,5 cNm
Indikatorius analoginis
Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
Atlaisvinimo principas greitas mechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai mechaninis
Duomenys protokoluojami ne
Atlaisvinimo vertės nustatymas su nustatymo skale
Feedback ryškus
Padalos vertė, pasirenkama cNm
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Svoris 122 g
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659933 34
EAN / GTIN 4013288179012
Gamintojo numeris 05074770001

Aprašymas

Modelis:

Ergonomiška rankena be didelių pastangų galima perduoti reikalaujamus sukimo momentus. Su Rapidaptor greitojo keitimo griebtuvu 1/4 colio antgaliams su C6,3 ir E6,3 kotu.
Sukimo momentas nustatomas ranka mikrometro skalėje (arba dydžiui 600 su integruotu pagalbiniu įrankiu arba veržliarakčiu SW17).

Funkcija:

Pasiekęs nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina. Atsilaisvinimo momentas neribotas.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.
Rapidaptor laisvosios eigos movos kotą galite įsigyti mūsų el. parduotuvėje (Nr. 675035 dydis 6.3F).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį