Dinamometrinis atsuktuvas su skaitmeniniais rodmenimis, keičiamų geležčių laikikliu 1600 cNm

Prekės Nr.: 659912 1600

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 59,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
70 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±6
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas DigiTorque V2
    maksimalus sukimo momentas 1 600 cNm
    Priveržimo kryptis Dešininis priveržimas
    Užveržimo momento matavimo tikslumas ±6 %
    Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
    Bendras ilgis L 125 mm
    Sūkių momento ribos 340 cNm - 1 600 cNm
    Sūkių momento ribos 3,4 Nm - 16 Nm
    Paleidimas 10 cNm
    tinkamos keičiamos geležtės 8 mm
    Indikatorius skaitmeninis
    Suveikimo signalas akustinis; jutiklinis
    Atlaisvinimo principas mechaninė slydimo mova
    Prijungimo forma keičiama geležtė
    Matavimo prietaisai mechaninis
    Duomenys protokoluojami ne
    Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
    Feedback ryškus
    Padalos vertė, pasirenkama Nm; lbfft
    Matavimo būdas Sukimo momentas
    Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
    Norma DIN EN ISO 6789
    Svoris 200 g
    Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 659912 1600
    EAN / GTIN 7610733288922
    Gamintojo numeris 9325.A 3,4-16 Nm

    Aprašymas

    Modelis:

    Ergonomiška rankena su maloniu, patogiu laikyti elastomero apvalkalu užtikrina lengvą reikiamo sukimo momento perdavimą net ir paėmus šlapiomis arba tepaluotomis rankomis. Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvas gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Atsukimo momentas yra didesnis už užveržimo momentą (apsauga nuo perkrovos).
    Sukimo momento nustatymas nenaudojant jokio įrankio patraukus ir pasukus dangtelį. Nustatyta sukimo momento vertė matoma langelyje (skaitmeninis rodmuo − rankenos gale). Integruota elektronika su NFC sąsaja. Kliento keičiama baterija (tabletinė baterija CR 1/3 N; 3V). Mato vienetai: Nm, lbfft.
    Skirta 8 mm keičiamų antgalių tvirtinimui (Nr. 659870659884).

    Paskirtis:

    Kontroliuojamam priveržimui, kai nurodytas sukimo momentas nustatytas iš anksto.

    Standartas:

    Sertifikuota pagal DIN EN ISO 6789.

    Pastaba:

    Sukimo momentas užtikrintu tikslumu išmatuojamas tik pasiekus kalibruotas sukimo momento ribas pagal DIN EN ISO 6789.