8 mm geležtė, skirta Torx®, Torx® profilis: TX25

Prekės Nr.: 659882 TX25
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx® profilis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Torx® profilis TX25
visas ilgis 160 mm
Darbinės dalies ilgis 144 mm
Perdavos profilis Atsuktuvas TORX® varžtams
Produkto rūšis Atsuktuvo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659882 TX25
EAN / GTIN 7610733220700
Gamintojo numeris 225.T 25

Aprašymas

Modelis:

Geležtės iš chromo vanadžio specialaus lydinio, didžiausio kietumo ir ypatingo plastiškumo.
Paviršius nikeliuotas ir chromuotas, viršūnė juoda.

Tinka:

Dinamometriniai raktai Nr. 659906 (iki 53 kat.), 659908 (iki 53 kat.) ir 659911 dyd. 1600 (iki 48 kat.) ir 659912 dyd. 1600; Nr. 659957 dyd. 1600; Nr. 659958 dyd. 1600 ir atsuktuvų rinkiniai Nr. 667625; 667645.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį