{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus sukimo momentas | 50 cNm | |
Priveržimo kryptis | Dešininis ir kairinis priveržimas | |
Užveržimo momento matavimo tikslumas | ±2 % | |
Antgalių laikiklis | F 6,3 | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Bendras ilgis L | 203 mm | |
Sūkių momento ribos | 10 cNm - 50 cNm | |
Paleidimas | 0,1 cNm | |
Svoris | 200 g | |
Indikatorius | skaitmeninis | |
Suveikimo signalas | optinis; akustinis | |
Atlaisvinimo principas | Elektromechaninis atlaisvinimas | |
Prijungimo forma | Terkšlės galvutė 1/4 colio | |
Matavimo prietaisai | elektroninė | |
Duomenys protokoluojami | taip | |
Atlaisvinimo vertės nustatymas | skaitmenin., reguliuojam. | |
Feedback | rodantis | |
Padalos vertė, pasirenkama | cNm; lbfin; kgfcm | |
Matavimo būdas | Sukimo momentas | |
Reguliuojama atlaisvinimo vertė | reguliuojama | |
Norma | DIN EN ISO 6789 | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | LR3 | |
Produkto rūšis | Dinamometrinis atsuktuvas |
Produkto numeris | 659050 50 | |
EAN / GTIN | 4045197503862 | |
Gamintojo numeris | 659050 50 |