Elektroninis dinamometrinis atsuktuvas 200 cNm

Prekės Nr.: 659050 200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 86,60 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
98 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (cNm) Vnt. kaina su PVM
  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±2
  • Antgalių laikiklis: F 6,3
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas
  • Norma: DIN EN ISO 6789

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 200 cNm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±2 %
Antgalių laikiklis F 6,3
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Bendras ilgis L 203 mm
Sūkių momento ribos 40 cNm - 200 cNm
Paleidimas 0,1 cNm
Svoris 200 g
Indikatorius skaitmeninis
Suveikimo signalas optinis; akustinis
Atlaisvinimo principas Elektromechaninis atlaisvinimas
Prijungimo forma Terkšlės galvutė 1/4 colio
Matavimo prietaisai elektroninė
Duomenys protokoluojami taip
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin., reguliuojam.
Feedback rodantis
Padalos vertė, pasirenkama cNm; lbfin
Matavimo būdas Sukimo momentas
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojama
Norma DIN EN ISO 6789
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas LR3
Produkto rūšis Dinamometrinis atsuktuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 659050 200
EAN / GTIN 4045197503879
Gamintojo numeris 659050 200

Aprašymas

Modelis:

Labai universalus dianmometrinis atsuktuvas su 2K rankena, dideliu ekranu ir greitojo keitimo jungiamuoju kotu antgaliams. Kai pasiekiama nustatyta vertė, suveikia optinis ir akustinis signalas. Darbui galima pasirinkti vieną iš 2 režimų - su maksimalios vertės rodmeniu arba einamosios. Išsaugo iki 50 verčių.
Matavimo vienetai: cNm, lbfin, kgfcm

Paskirtis:

Sukimo momento kontrolė; kontroliuojamas varžtų priveržimas pavieniais atvejais arba mažomis serijomis.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pastaba:

Sukimo momento tikslumą galima garantuoti tik tada, jei sukimo momento ribos sukalibruotos pagal DIN EN ISO 6789.