Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis 5/16 in

Prekės Nr.: 657940 5/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Plotis b 29 mm
Aukštis h 17,9 mm
Serija 725B
Ilgalaikė apkrova 40 Nm
Dantų skaičius 30
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 28 mm
Įstatomas kotas 9×12 mm
Antgalio laikiklis 5/16 in
Medžiaga Chrome-Alloy-Steel
Perjungiama terkšlė taip
Įrankis su terkšline funkcija taip
Produkto rūšis Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657940 5/16
EAN / GTIN 4018754154715
Gamintojo numeris 58255005

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Terkšlė perjungiama į dešininę ir kairinę eigą.

Paskirtis:

Antgaliams su 6-briauniu kotu pagal DIN ISO 1173, C 8 ir E 8 (5/16 colio).

Apdirbama medžiaga:

Chrome-Alloy-Steel, nikeliuota ir chromuota smūgiams atspari danga.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!
Įstatomųjų įrankių apkrova atitinkamai priklauso nuo rakto dydžio ir gali būti mažesnė už dinamometrinio rakto galią.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį