{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | |
Plotis b | 22 mm | |
Aukštis h | 13,6 mm | |
Serija | 725B | |
Ilgalaikė apkrova | 40 Nm | |
Dantų skaičius | 22 | |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 mm | |
Įstatomas kotas | 9×12 mm | |
Antgalio laikiklis | 1/4 in | |
Medžiaga | Chrome-Alloy-Steel | |
Perjungiama terkšlė | taip | |
Įrankis su terkšline funkcija | taip | |
Produkto rūšis | Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis |
Produkto numeris | 657940 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754140794 | |
Gamintojo numeris | 58255004 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis 1/4 in
reikia užklausti
Yra sandėlyje
134 vnt. yra sandėlyje
75,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 710 vnt. yra sandėlyje
50,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Ilgalaikė apkrova | 40 | 15 |
Įstatomas kotas | 9×12 | 9×12 |
Perjungiama terkšlė | taip | taip |
Atstumas tarp kiaurymių centrų S | 17,5 | 17,5 |
Dantų skaičius | 22 | 60 |
Keičiami įrankiai | Įstatomas įrankis | Įstatomas įrankis |
Produkto rūšis | Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis | Įstatomas terkšlinių antgalių laikiklis |