Plona įstatoma terkšlė su giliai esančiu perjungikliu 2-3/8 in

Prekės Nr.: 657640 2-3/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pavaros kvadrato tipas (in) Vnt. kaina su PVM
  • Keičiami įrankiai: Įstatomas įrankis
  • Pavaros keturbriaunis: 3/8
  • Medžiaga: Chromo vanadžio plienas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiami įrankiai Įstatomas įrankis
Pavaros keturbriaunis 3/8 in
Plotis b 40 mm
Aukštis h 14,3 mm
Ilgalaikė apkrova 200 Nm
Atstumas tarp kiaurymių centrų S 36 mm
Dantų skaičius 40
Įstatomas kotas 14×18 mm
Medžiaga Chromo vanadžio plienas
Produkto rūšis Terkšlė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 657640 2-3/8
EAN / GTIN 4000896179695
Gamintojo numeris 6602-1

Aprašymas

Modelis:

Kaldintas štampuojant; visi įrankiai su įstatoma jungtimi = kvadratinis kotas su spyruokliniu fiksavimo kaiščiu. Tokiu būdu tvirtai ir patikimai užfiksuojamas į dinamometrinį raktą įstatomas įrankis.
Plona įstatoma terkšlė su giliau esančiu perjungikliu.

Apdirbama medžiaga:

Chromo vanadžio plienas, chromuotas.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tinka:

Dinamometrinis raktas su kvadratiniais laikikliais.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į įstatomų įrankių matmenis ir palyginkite juos su reguliavimo įrankio matmenimis (žr. naudojamo dinamometrinio rakto patikros protokolą/naudojimo instrukciją). Jei yra nukrypimų, pakoreguokite matmenis!
Kitus įstatomus įrankius su 4-briauniu įstatomu kotu 22x28 mm reikia užsakyti atskirai.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį